ABB - ZFeld kpl. 9RE 6Z DF39Q6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054147R9999
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 6
Netzseitiger Anschlussraum - mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617541479
Sonepar Artikelnummer
121304585
Hersteller Artikelnummer
2CPX054147R9999
Hersteller Typ
DF39Q6
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054147R9999
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
6
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Anzahl der SG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
750 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Anschlussraum:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
32.393 kg


