ABB - Zfeldabd. geschlossen 2RE NAR ZAG12N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054050R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der Reihen - 2
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617540502
Sonepar Artikelnummer
121304794
Hersteller Artikelnummer
2CPX054050R9999
Hersteller Typ
ZAG12N
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054050R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
75.7 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.303 kg


