ABB - ZG106 Abdeckung 300x250 Z-Feld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039177R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617391777
Sonepar Artikelnummer
121305398
Hersteller Artikelnummer
2CPX039177R9999
Hersteller Typ
ZG106
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039177R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
112 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.490 kg


