Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZG111 Schottwand Z-Feld f. AR 150mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZG111 Schottwand Z-Feld f. AR 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039182R9999

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617391821

Sonepar Artikelnummer

121305399

Hersteller Artikelnummer

2CPX039182R9999

Hersteller Typ

ZG111

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039182R9999

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Höhe:

150 mm

Breite:

4 mm

Mit Verbinderaussparungen:

Nein

Lichtbogenfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Senkrechte Trennwand für Abdeckungen 150 mm, als Schottwand, im oberer Anschlussraum des Zählerplatz.