ABB - ZH216 Sammelschienen-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060445R9999
Höhe - 170 mm
Breite - 175 mm
Tiefe - 60 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617604457
Sonepar Artikelnummer
121307435
Hersteller Artikelnummer
2CPX060445R9999
Hersteller Typ
ZH216
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060445R9999
Höhe:
170 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
60 mm
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
320 A
Schienenabstand:
33 mm
Schienenhöhe:
20 mm
Schienenstärke:
5 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.340 kg


