ABB - ZH217 Sammelschienen-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060446R9999
Höhe - 170 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 70 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617604464
Sonepar Artikelnummer
121307436
Hersteller Artikelnummer
2CPX060446R9999
Hersteller Typ
ZH217
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060446R9999
Höhe:
170 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
70 mm
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
440 A
Schienenabstand:
57 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
5 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.330 kg


