ABB - ZH218 Sammelschienen-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060447R9999
Höhe - 220 mm
Breite - 310 mm
Tiefe - 70 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617604471
Sonepar Artikelnummer
121307437
Hersteller Artikelnummer
2CPX060447R9999
Hersteller Typ
ZH218
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060447R9999
Höhe:
220 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
70 mm
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
57 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
10 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.170 kg


