Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZH223 Schrankgriff für Halbzylinder Schwenkgriff mit Plombierkappe

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZH223 Schrankgriff für Halbzylinder Schwenkgriff mit Plombierkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045703R9999

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617457039

Sonepar Artikelnummer

120377449

Hersteller Artikelnummer

2CPX045703R9999

Hersteller Typ

ZH223

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX045703R9999

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.140 kg

Schwenkgriff mit Plombierkappe, für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10), passend für H- und HS-Standschränke und TriLine® Reihenschaltschränke.