ABB - ZH317 Sammelschienen-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060456R9999
Höhe - 130 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 80 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617604563
Sonepar Artikelnummer
121307440
Hersteller Artikelnummer
2CPX060456R9999
Hersteller Typ
ZH317
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060456R9999
Höhe:
130 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
80 mm
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
440 A
Schienenabstand:
57 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
5 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.890 kg


