ABB - ZH318 Sammelschienen-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060457R9999
Höhe - 215 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 70 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617604570
Sonepar Artikelnummer
121307441
Hersteller Artikelnummer
2CPX060457R9999
Hersteller Typ
ZH318
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060457R9999
Höhe:
215 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
70 mm
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
57 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
10 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
7.340 kg


