Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZH414 NH-Lasttrenner NH00 160A

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZH414 NH-Lasttrenner NH00 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062950R9999

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 400 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617629504

Sonepar Artikelnummer

121307865

Hersteller Artikelnummer

2CPX062950R9999

Hersteller Typ

ZH414

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062950R9999

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Klemmbügel

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

1.200 kg

Sicherungslasttrennschalter NH00, Bemessungsstrom (In) max. 160 A, ohne Trennerblenden, mit Bügelklemmen bis 50 mm², zum Aufbau mit EDF-Montagegerüst auf Sammelschienensysteme, Cu 12 x 5 mm oder Cu 12 x 10 mm, Sammelschienenabstand 40 mm.