ABB - ZH418 Schnellbefest.Platte zu NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062968R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 125 mm
Höhe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617629689
Sonepar Artikelnummer
121307876
Hersteller Artikelnummer
2CPX062968R9999
Hersteller Typ
ZH418
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062968R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
125 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
16 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.280 kg


