ABB - ZH425 Einfachblende NH00 Zubehör CombiLine Innenausbausystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062952R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 197 mm
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617629528
Sonepar Artikelnummer
120377580
Hersteller Artikelnummer
2CPX062952R9999
Hersteller Typ
ZH425
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062952R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
197 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.020 kg


