ABB - ZH426 Doppelblende NH00 Zubehör CombiLine Innenausbausystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062953R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 231 mm
Höhe - 197 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617629535
Sonepar Artikelnummer
120377581
Hersteller Artikelnummer
2CPX062953R9999
Hersteller Typ
ZH426
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062953R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
231 mm
Höhe:
197 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.030 kg


