ABB - ZH429 Doppelblende NH00 geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062956R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 240 mm
Höhe - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617629566
Sonepar Artikelnummer
121307868
Hersteller Artikelnummer
2CPX062956R9999
Hersteller Typ
ZH429
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062956R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
240 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
240 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.090 kg


