ABB - ZH430 Dreifachblende NH00 geschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062957R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 352 mm
Höhe - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617629573
Sonepar Artikelnummer
121307869
Hersteller Artikelnummer
2CPX062957R9999
Hersteller Typ
ZH430
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062957R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
352 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
355 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.120 kg


