ABB - ZH438 Einfachblende NH1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062961R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 262 mm
Höhe - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617629610
Sonepar Artikelnummer
121307870
Hersteller Artikelnummer
2CPX062961R9999
Hersteller Typ
ZH438
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062961R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
262 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
270 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.040 kg


