ABB - ZH439 Doppelblende NH1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062962R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 432 mm
Höhe - 265 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617629627
Sonepar Artikelnummer
121307871
Hersteller Artikelnummer
2CPX062962R9999
Hersteller Typ
ZH439
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062962R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
432 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
432 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.060 kg


