ABB - ZH440 Einfachblende NH1 geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062963R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 225 mm
Höhe - 259 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617629634
Sonepar Artikelnummer
121307872
Hersteller Artikelnummer
2CPX062963R9999
Hersteller Typ
ZH440
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062963R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
225 mm
Höhe:
259 mm
Tiefe:
270 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.226 kg


