Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - ZH441 NH-Lasttrenner NH2 400A

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZH441 NH-Lasttrenner NH2 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062964R9999

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 400 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617629641

Sonepar Artikelnummer

121307873

Hersteller Artikelnummer

2CPX062964R9999

Hersteller Typ

ZH441

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062964R9999

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

3.320 kg

Sicherungslasttrennschalter NH2, Bemessungsstrom (In) max. 400 A, ohne Trennerblenden, mit Schraubanschluss M10, zum Aufbau mit EDF- und WR- Montagegerüst auf Trennertraverse.