ABB - ZH448 Einfachblende NH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062965R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 246 mm
Höhe - 287 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617629658
Sonepar Artikelnummer
121307874
Hersteller Artikelnummer
2CPX062965R9999
Hersteller Typ
ZH448
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062965R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
246 mm
Höhe:
287 mm
Tiefe:
305 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


