ABB - ZH449 Doppelblende NH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062966R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 417 mm
Höhe - 302 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617629665
Sonepar Artikelnummer
121307875
Hersteller Artikelnummer
2CPX062966R9999
Hersteller Typ
ZH449
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062966R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
417 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
456 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.074 kg


