ABB - ZH53 PEN-Schiene für Trenner Gr.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038557R9999
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 230 mm
Breite - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617385578
Sonepar Artikelnummer
121305384
Hersteller Artikelnummer
2CPX038557R9999
Hersteller Typ
ZH53
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038557R9999
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
230 mm
Breite:
4 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.310 kg


