ABB - ZH55 Sammelschienen-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038559R9999
Höhe - 180 mm
Breite - 370 mm
Tiefe - 100 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617385592
Sonepar Artikelnummer
121305385
Hersteller Artikelnummer
2CPX038559R9999
Hersteller Typ
ZH55
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038559R9999
Höhe:
180 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
100 mm
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
320 A
Schienenabstand:
33 mm
Schienenhöhe:
20 mm
Schienenstärke:
5 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.990 kg


