ABB - ZHBM00-3P-V-ITS2.1 Sicherungslasttrennschalter InLine II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP622696R0001
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800161653117
Sonepar Artikelnummer
121298869
Hersteller Artikelnummer
1SEP622696R0001
Hersteller Typ
ZHBM00-3P-V-ITS2.1
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP622696R0001
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.820 kg


