Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZHBM00 StromwandlerASKL 19.34 Verhält. 80/1A 1,5VA Klasse 1 Rücks.Aufsteckbar

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZHBM00 StromwandlerASKL 19.34 Verhält. 80/1A 1,5VA Klasse 1 Rücks.Aufsteckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SEP619864P0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - BG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840090632

Sonepar Artikelnummer

120450829

Hersteller Artikelnummer

1SEP619864P0001

Hersteller Typ

ZHBM 00 CT Slide on rear side 80/1A 1,5V

Hersteller Artikel Nr.:

1SEP619864P0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

1.000 kg

ZHBM00 Stromwandler ASKL 19.34 Verhält. 80/1A 1,5VA Klasse 1 Rückseitig aufsteckbar