ABB - ZHG Handgriff schwarz 50x200x47 mit Verstärkungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851244C0100
Breite - 200 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815246982
Sonepar Artikelnummer
121302086
Hersteller Artikelnummer
4TBO851244C0100
Hersteller Typ
ZHG
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO851244C0100
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
10 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg
Allgemeines Zubehör. ZHG Handgriff schwarz 50x200x47 mit Verstärkungsplatte


