Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZK143 Klemme 22-28mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZK143 Klemme 22-28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060005R9999

  • Spannbereich - 22 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617600053

Sonepar Artikelnummer

121307282

Hersteller Artikelnummer

2CPX060005R9999

Hersteller Typ

ZK143

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060005R9999

Spannbereich:

22 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Für Rohrgröße (metrisch):

28

Mit Gegenwanne:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.050 kg

Klemme (Bügelschelle) von 22 - 28 mm, für Kabelabfangschiene Profil-Nr. 10, 35 x 19 mm.