Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZK144 Klemme 40-46mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZK144 Klemme 40-46mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060006R9999

  • Spannbereich - 40 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617600060

Sonepar Artikelnummer

121307283

Hersteller Artikelnummer

2CPX060006R9999

Hersteller Typ

ZK144

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060006R9999

Spannbereich:

40 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Für Rohrgröße (metrisch):

46

Mit Gegenwanne:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.080 kg

Klemme (Bügelschelle) von 40 - 46 mm, für Kabelabfangschiene Profil-Nr. 10, 35 x 19 mm.