ABB - ZK154 Anschluß-Klemme 120qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064864R9999
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 100 mm
Geeignet für - sonstige
Breite der Klemme - 23.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617648642
Sonepar Artikelnummer
121307901
Hersteller Artikelnummer
2CPX064864R9999
Hersteller Typ
ZK154
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX064864R9999
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 100 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
23.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


