ABB - ZK154P50 Anschlußklemme (ME=50Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062435R9999
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 100 mm
Geeignet für - sonstige
Breite der Klemme - 23.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624356
Sonepar Artikelnummer
121307847
Hersteller Artikelnummer
2CPX062435R9999
Hersteller Typ
ZK154P50
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062435R9999
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 100 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
23.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
5.450 kg


