Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZK156 Anschlussklemme 16 - 70qmm, für CU 10 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZK156 Anschlussklemme 16 - 70qmm, für CU 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064866R9999

  • Sammelschienendicke - 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 .. 100 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617648666

Sonepar Artikelnummer

120465579

Hersteller Artikelnummer

2CPX064866R9999

Hersteller Typ

ZK156

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX064866R9999

Sammelschienendicke:

10 mm

Sammelschienenbreite:

12 .. 100 mm

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

70 mm²

Breite der Klemme:

20.5 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.070 kg

Anschlussklemmen, zum Aufrasten auf Cu-Schienen mit Haltefeder, Einsatzbereich für Kupfer-Schienen Stärke: 10 mm, Anschlussquerschnitt von 16 mm² bis 70 mm², Verpackungseinheit 1 Stück