ABB - ZK178P50 Anschlußklemme 16-70qmm(50St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062622R9999
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - sonstige
Breite der Klemme - 20.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626220
Sonepar Artikelnummer
121307540
Hersteller Artikelnummer
2CPX062622R9999
Hersteller Typ
ZK178P50
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062622R9999
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
20.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.550 kg


