ABB - ZK26 Klemmstein 4x70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064763R9999
Polzahl - 4
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617647638
Sonepar Artikelnummer
121307899
Hersteller Artikelnummer
2CPX064763R9999
Hersteller Typ
ZK26
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX064763R9999
Polzahl:
4
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Berührungssicher:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
155 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.100 kg


