ABB - ZK300 N+PE Schiene, 1FB Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038551R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617385516
Sonepar Artikelnummer
120377517
Hersteller Artikelnummer
2CPX038551R9999
Hersteller Typ
zk300
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038551R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.320 kg


