ABB - ZK302 Aufsatzklemme 10-95qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062645R9999
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 30 .. 100 mm
Geeignet für - sonstige
Breite der Klemme - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626459
Sonepar Artikelnummer
121307552
Hersteller Artikelnummer
2CPX062645R9999
Hersteller Typ
ZK302
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062645R9999
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
30 .. 100 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
24 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.103 kg


