ABB - ZK303P20 Aufsatzklemmen 16-150qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062649R9999
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 30 .. 100 mm
Geeignet für - sonstige
Breite der Klemme - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626497
Sonepar Artikelnummer
121307556
Hersteller Artikelnummer
2CPX062649R9999
Hersteller Typ
ZK303P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062649R9999
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
30 .. 100 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
32 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.862 kg


