ABB - ZK304 Aufsatzklemme 35-240qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062647R9999
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 30 .. 100 mm
Geeignet für - sonstige
Breite der Klemme - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626473
Sonepar Artikelnummer
121307554
Hersteller Artikelnummer
2CPX062647R9999
Hersteller Typ
ZK304
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062647R9999
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
30 .. 100 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
78 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.394 kg


