ABB - ZK415 Hauptleitungsklemme 2p.Z-Feld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038519R9999
Polzahl - 2
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617385196
Sonepar Artikelnummer
121305306
Hersteller Artikelnummer
2CPX038519R9999
Hersteller Typ
ZK415
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038519R9999
Polzahl:
2
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.128 kg


