ABB - ZK416 Hauptleitungsklemme 3-polig Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038539R9999
Polzahl - 3
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617385394
Sonepar Artikelnummer
120377486
Hersteller Artikelnummer
2CPX038539R9999
Hersteller Typ
ZK416
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038539R9999
Polzahl:
3
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
16 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
6
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
16 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
4 .. 6
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4 .. 6
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.126 kg


