Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZK75 Anschluß-Klemme 25qmm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZK75 Anschluß-Klemme 25qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038220R9999

  • Geeignet für - sonstige

  • Breite der Klemme - 20 mm

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja

  • Geeignet für Sektorleiteranschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617382201

Sonepar Artikelnummer

121305300

Hersteller Artikelnummer

2CPX038220R9999

Hersteller Typ

ZK75

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX038220R9999

Geeignet für:

sonstige

Breite der Klemme:

20 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

Anschlussklemmen, für Anschluss mit Isolierkappe, Anschlussquerschnitt von 25 mm² bis 25 mm², Verpackungseinheit 1 Stück