Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZK79 Anschlussklemme 1,5 - 16qmm, für CU 5 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZK79 Anschlussklemme 1,5 - 16qmm, für CU 5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064879R9999

  • Sammelschienendicke - 5 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 .. 100 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617648796

Sonepar Artikelnummer

120377582

Hersteller Artikelnummer

2CPX064879R9999

Hersteller Typ

ZK79

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX064879R9999

Sammelschienendicke:

5 mm

Sammelschienenbreite:

12 .. 100 mm

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Breite der Klemme:

11.5 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Anschlussklemmen, zum Aufrasten auf Cu-Schienen mit Haltefeder, Einsatzbereich für Kupfer-Schienen Stärke: 10 mm, Anschlussquerschnitt von 1,5 mm² bis 16 mm², Verpackungseinheit 1 Stück