ABB - ZK79P5 Anschluß-Klemme 16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062631R9999
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - sonstige
Breite der Klemme - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626312
Sonepar Artikelnummer
121307545
Hersteller Artikelnummer
2CPX062631R9999
Hersteller Typ
ZK79P5
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062631R9999
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
11.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.110 kg


