ABB - ZK81P4 Anschluß-Klemme 35qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062422R9999
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - sonstige
Breite der Klemme - 15.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624226
Sonepar Artikelnummer
121307745
Hersteller Artikelnummer
2CPX062422R9999
Hersteller Typ
ZK81P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062422R9999
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
15.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.184 kg


