ABB - ZK83 Anschlussklemme 16 - 95qmm, für CU 12x5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064883R9999
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617648833
Sonepar Artikelnummer
120377584
Hersteller Artikelnummer
2CPX064883R9999
Hersteller Typ
ZK83
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX064883R9999
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
95 mm²
Breite der Klemme:
29.2 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


