ABB - ZK86 Anschlussklemme 35 - 185/120qmm, für CU 5/10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064886R9999
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617648864
Sonepar Artikelnummer
120465580
Hersteller Artikelnummer
2CPX064886R9999
Hersteller Typ
ZK86
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX064886R9999
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Breite der Klemme:
25 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


