ABB - ZK891P4 Anschluß-Klemme 95qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062626R9999
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 mm
Geeignet für - sonstige
Breite der Klemme - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626268
Sonepar Artikelnummer
121307543
Hersteller Artikelnummer
2CPX062626R9999
Hersteller Typ
ZK891P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062626R9999
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
31 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.660 kg


