ABB - ZK90P100 Isolierstücke für Hutschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068613R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 60 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617686132
Sonepar Artikelnummer
121307975
Hersteller Artikelnummer
2CPX068613R9999
Hersteller Typ
ZK90P100
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX068613R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
60 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
2.000 kg


