ABB - ZK90P2 Isolierstücke für Hutschienen Packeinheit 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062426R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 60 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624264
Sonepar Artikelnummer
120377559
Hersteller Artikelnummer
2CPX062426R9999
Hersteller Typ
ZK90P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062426R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.040 kg


