Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZKE66 Reduzierring PVC 75mm Kabel 22-66mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZKE66 Reduzierring PVC 75mm Kabel 22-66mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851099C0100

  • Nenndurchmesser - 65 mm

  • Ausführung - abschneidbar

  • Dichtbereich - 22 .. 36 mm

  • Für Wandstärke - 3 .. 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815246647

Sonepar Artikelnummer

121302094

Hersteller Artikelnummer

4TBO851099C0100

Hersteller Typ

ZKE66

Hersteller Artikel Nr.:

4TBO851099C0100

Nenndurchmesser:

65 mm

Ausführung:

abschneidbar

Dichtbereich:

22 .. 36 mm

Für Wandstärke:

3 .. 5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

grau

Doppelmembran:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.240 kg

Allgemeines Zubehör Kabeleinführung. ZKE66 Reduzierring PVC 75mm Kabel 22-66mm